SYHU 0704ADN ST900

Cikkszám: 222511 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
380 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DOVEIQMILL
Váltólapka ISO kód SYHU 0704ADN
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség IC830
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Cserék / élek száma 8
Geometria ADN
Lapkavastagság E 4,76 mm
Gyártó jelölése IQ845 SYHU 0704ADN IC830
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222511 ST900
EAN / GTIN 7291075311747
Gyártó száma 5607373

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
130
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 vágóéllel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.