Kesztyű pár HyFlex® 11-618, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094260 7
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
1 549 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Vágásvédelmi kategória: X

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Allergiás bőrbarát
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 3121X
Hordozóanyag Nylon
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Pontosság
Hossz 195 mm
Festék fekete / kék
Bevonat anyaga PU
Kesztyűméret 7
Súly 7,4 g
Kötéstechnológia 18G
Szilikonmentes nem
Felhasználás többször használatos
DMF mentes nem
Tapintási érzet nagyon jó
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés nagyon jó
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Anyag PU
Vágásvédelmi kategória X
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094260 7
EAN / GTIN 10076490489479
Gyártó száma 11-618/7
Gyártó/felelős személy Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

HyFlex® 11-618. Rendkívül vékony, mégis robusztus kesztyű a 18-as fonalsűrűségű kötéstechnikának köszönhetően. Különösen alkalmas a precizitással szembeni magas igényű, könnyű szerelési munkákhoz, elektromotorok, légkondicionálók, kábelkötegek végszereléséhez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "HyFlex®" Összes megtekintése