{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | HyFlex® | |
| Tartalom | 1 | |
| Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes | |
| EN 388 | 3111A | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Hordozóanyag | Spandex nylon | |
| Bevonat | Nitril | |
| Bevonat változat | 3/4 bevonat | |
| Felhasználási terület | Pontosság | |
| Hossz | 205 mm | |
| Festék | kék | |
| Kesztyűméret | 7 | |
| Súly | 17,5 g | |
| Kötéstechnológia | 18G | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| Védelmi kategória | II. kategória | |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
| Anyag | Nitril | |
| Vágásvédelmi kategória | A | |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
| Cikkszám | 094248 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490458642 | |
| Gyártó száma | 11-925/7 | |
| Gyártó/felelős személy | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |