Kesztyű pár HyFlex® 11-818, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094358 7
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    6,05 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    5,04 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
1 337 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Vágásvédelmi kategória: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 3121A
Hordozóanyag Nylon Spandex
Bevonat Nitrilhab
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Pontosság
Hossz 200 mm
Festék kék
Bevonat anyaga Nitril / PU
Kesztyűméret 7
Súly 16,5 g
Kötéstechnológia 18G
Szilikonmentes nem
Felhasználás többször használatos
DMF mentes nem
Tapintási érzet nagyon jó
Nedves fogás
Olajos fogás
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés nagyon jó
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Anyag Nitrilhab
Vágásvédelmi kategória A
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094358 7
EAN / GTIN 10076490478565
Gyártó száma 11-818/7
Gyártó/felelős személy Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

HyFlex® 11-818. Innovatív bevonattal a hasonló kesztyűkhöz képest háromszor hosszabb élettartam érdekében. Nylon-Spandex hordozóanyag 18-as fonalsűrűségű kötéstechnikával a maximális tapintási érzékenység érdekében finom munkavégzésnél. Szilikon- és latexmentes. Különösen alkalmas érzékeny alkatrészhez való használathoz, kisméretű csavarok finom beépítéséhez, gyártósorok felszereléséhez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "HyFlex®" Összes megtekintése