Ütvecsavarozó, Típus: IPWE400R

Cikkszám: 074110 IPWE400R
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése IPWE400R
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 725 W
Maximális nyomaték 400 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M12 − M20
Maximális fordulatszám 0 min-1 - 1 700 min-1
Ütésszám 1 000 min-1 - 2 600 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Súly 2,7 kg
Max. vibráció EN szerint 15,9 m/s2
Alkalmas anyagok Acél
Termék fajtája Ütvecsavarozó
USP2 max. csavar ⌀ M12-M20, 1/2 col külső négyszög szerszámbefogóval
USP1 400 Nm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074110 IPWE400R
EAN / GTIN 4002395143511
Gyártó száma 4933451524

Leírás

Kivitel:

Ütvecsavarozó 1/2 col nagy, max.400 Nm nyomatékkal.
  • Elektronikus fordulatszám-szabályozás.
  • Jobb- / bal forgásirány.
  • Ergonomikus formatervezés puha felületekkel és robusztus fém hajtóműházzal.

Előny:

Elektronikus fordulatszám-szabályozás.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz