UNI Tower stacionarni U-oblik M

Artikl br.: 955464 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Podešavanje visine u rasteru: 37

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
Podešavanje visine u rasteru 37
Serija Tower
Visina 2.140 mm
širina 720 mm
Dubina 750 mm
Korisna širina 540 mm
Korisna dubina 510 mm
Nosivost 150 kg
Vrsta proizvoda Perforirani toranj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955464 M
EAN / GTIN 4062406586188

Opis

Izvedba:

Modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom Easyfix.
Svestrano iznutra i izvana s perforiranim stijenkama □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix. U-oblik: 2 bočne stijenke za stražnju stijenku. Moguća ugradnja ladica i vrata.

Opseg isporuke:

UNI Tower br. 955460 vel. M; 2 police br. 955481 vel. M; nastavak br. 955475 vel. GREY.

Lakiranje:

Dvobojno, praškasto lakirano, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

Dodatni pribor kao što su piktogrami, police, ladice i vrata pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi