Asortiman držača čeličnih kuka 1

Artikl br.: 955850 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
616 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1
Serija Easyfix
Materijal kukice Čelik
Vrsta proizvoda Asortiman držača za perforirani zid

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955850 1
EAN / GTIN 4062406198046

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Sadržaj:

3× držač alata 45° br. 955505 vel. 30
4× držač alata 45° br. 955505 vel. 50
2× držač alata 45° br. 955505 vel. 100
2× držač alata, dvostruki 45° br. 955520 vel. 50
4× držač alata, dvostruki 45° br. 955540 vel. 50
2× držač alata, dvostruki 45° br. 955540 vel. 100
2× držač alata 90° br. 955560 vel. 30
2× držač alata 90° br. 955560 vel. 50
2× držač kliješta, ravni br. 955585 vel. 60
1× univerzalni držač 45° br. 955590 vel. 75
1× univerzalni držač 90° br. 955600 vel. 30×25
1× stezaljka za alat br. 955655 vel. 20
1× stezaljka za alat, dvostruka br. 955660 vel. 10/10
1× stezaljka za alat, dvostruka br. 955660 vel. 15/15