Easyfix držač dozatora 1

Artikl br.: 955580 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
490 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Visina 128 mm
širina 220 mm
Korisna dubina 75 mm
⌀ čelične žice 6 mm
Vrsta proizvoda Držač dozatora

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955580 1
EAN / GTIN 4062406196202

Opis

Izvedba:

Držač dozatora prikladan za jednokratne rukavice, kozmetičke maramice itd. Dubina na kojoj se nalazi žičani okvir može se mijenjati, tako da se kutije mogu dobro učvrstiti te ne kližu. Čelična žica može se prebaciti unutar plastičnog držača (četiri moguća položaja žice).
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirana stijenka s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.
Veličina kutija dubine 55 – 75 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.