Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 4X5mm

Artikl br.: 610100 4X5
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
256 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 4 mm
Širina ključa 2 5 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Duljina ključa L 100 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 13 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 14 mm
maksimalna visina otvora ključa h 3 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Dimenzije širine ključa metrički
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 610100 4X5
EAN / GTIN 4018754017690
Broj proizvođača 40030405
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S lako zahvatno otvorenom vilicom. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.