{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa 1 | 22 mm | |
| Širina ključa 2 | 24 mm | |
| Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Duljina ključa L | 250 mm | |
| maksimalna širina otvora ključa b1 | 49 mm | |
| maksimalna širina otvora ključa b2 | 53 mm | |
| maksimalna visina otvora ključa h | 8 mm | |
| Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
| Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| bez iskrenja | Ne | |
| obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 610100 22X24 | |
| EAN / GTIN | 4018754017980 | |
| Broj proizvođača | 40032224 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |