{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás 1 | 4 mm | |
| Kulcsnyílás 2 | 5 mm | |
| Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Kulcs hossza L | 100 mm | |
| Maximális pofaszélesség b1 | 13 mm | |
| Maximális pofaszélesség b2 | 14 mm | |
| Maximális pofamagasság h | 3 mm | |
| Pofaállás 1 | 15 fok | |
| Pofaállás 2 | 15 fok | |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
| szikramentes | nem | |
| Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |
| Cikkszám | 610100 4X5 | |
| EAN / GTIN | 4018754017690 | |
| Gyártó száma | 40030405 | |
| Gyártó/felelős személy | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |