{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 21 mm | |
Širina ključa 2 | 23 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 250 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 47 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 51 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 8 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610100 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754017966 | |
Broj proizvođača | 40032123 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ 21X23 mm
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.092 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi
9,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne | Ne |
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Širina ključa 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |