{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 25 mm | |
Širina ključa 2 | 28 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 285 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 56 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 62 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 9 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610100 25X28 | |
EAN / GTIN | 4018754018024 | |
Broj proizvođača | 40032528 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ 25X28 mm
na zahtjev
Na zalihi
173 dijelovi na zalihi
20,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
9,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
357 dijelovi na zalihi
10,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 285 | 274 | 274 |
Širina ključa 1 | 25 | 25 | 25 |
Širina ključa 2 | 28 | 28 | 28 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |