{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 32 mm | |
Širina ključa 2 | 36 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 325 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 70 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 80 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 10 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610100 32X36 | |
EAN / GTIN | 4018754018109 | |
Broj proizvođača | 40033236 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ 32X36 mm
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
41,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi
16,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
696 dijelovi na zalihi
18,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
344 dijelovi na zalihi
26,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 325 | 325 | 325 | 325 |
Širina ključa 1 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Širina ključa 2 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |