{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 16 mm | |
Širina ključa 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 205 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 36 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 39 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 6 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610100 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754017874 | |
Broj proizvođača | 40031617 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ 16X17 mm
na zahtjev
Na zalihi
276 dijelovi na zalihi
8,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
501 dijelovi na zalihi
4,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.117 dijelovi na zalihi
4,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.143 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Duljina ključa L | 205 | 201 | 201 | 205 |
Širina ključa 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |