{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Culoarea | argintiu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Fără scântei | nu | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 4 mm; 5 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Suprafaţă | Finisare rotundă; cromate cu nichel | |
| Acţionare | Nu există | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 610100 4X5 | |
| EAN / GTIN | 4018754017690 | |
| Număr producător | 40030405 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |