{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 5,5 mm | |
Širina ključa 2 | 7 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 120 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 15 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 17 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 4 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610100 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4018754018147 | |
Broj proizvođača | 40035507 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ 5,5X7 mm
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
7,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
638 dijelovi na zalihi
2,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.114 dijelovi na zalihi
3,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.998 dijelovi na zalihi
4,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
maksimalna visina otvora ključa h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Duljina ključa L | 120 | 122 | 122 | 120 |
Širina ključa 1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |