{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 41 mm | |
Širina ključa 2 | 46 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 425 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 88 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 95 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 12 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610100 41X46 | |
EAN / GTIN | 4018754018130 | |
Broj proizvođača | 40034146 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ 41X46 mm
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
74,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
36,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
518 dijelovi na zalihi
43,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna visina otvora ključa h | 12 | 12 | 12 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Duljina ključa L | 425 | 400 | 400 |
Širina ključa 2 | 46 | 46 | 46 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |