{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Couleur | argent | |
| Exécution | forme droite | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Anti-étincelant | non | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 4 mm; 5 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Surface | chromage sur nickel; finition polie | |
| Transmission | indisponibilité | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 610100 4X5 | |
| EAN / GTIN | 4018754017690 | |
| Réf. fabricant | 40030405 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |