{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 10 mm | |
Širina ključa 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 170 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 26 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 31 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 6 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610100 10X13 | |
EAN / GTIN | 4018754017775 | |
Broj proizvođača | 40031013 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ 10X13 mm
na zahtjev
Na zalihi
221 dijelovi na zalihi
8,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.999 dijelovi na zalihi
2,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.271 dijelovi na zalihi
3,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.792 dijelovi na zalihi
5,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Širina ključa 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |