{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 36 mm | |
Širina ključa 2 | 41 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 375 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 80 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 88 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 11 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610100 36X41 | |
EAN / GTIN | 4018754018123 | |
Broj proizvođača | 40033641 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ 36X41 mm
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
55,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
411 dijelovi na zalihi
20,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.874 dijelovi na zalihi
23,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
651 dijelovi na zalihi
34,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Duljina ključa L | 375 | 358 | 358 | 375 |
Širina ključa 2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |