Stige til flere formål 3-delt stige med nivello® tværstang og væghjul 3x10 Spirer

Art.-nr.: 33310
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 33310
EAN/GTIN 4031405333109
Producentnummer 033310
L-nummer L90110 160

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universaltrinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Kan bruges som stående-, forbindelses- og glidestige
  • Trappe med stige længde op til 3.0 m..
  • Nem højdejustering fra trin til trin takket være push-in-krogen med automatisk låsning af løfte-off-anordningen
  • Topleder med vægvalser
  • Nivello stigesko og nivello Traverse (leveres løst)
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester og aftagelig metalstiver
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 490 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 8000 mm
  • Udvendig bredde: 490 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde af lederdele: 3055 mm
  • Længde tilbagetrukket: 3055 mm
  • 2-delt lederlængde Som investeringsforvalter: 5027 mm
  • 2-delt lederlængde Som stepstige med en fastgjort del: 4930 mm
  • 3-delt lederlængde Som investeringsforvalter: 6987 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde som trinstige: 2072 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 3x10 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 1200 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven