nivello® indersko 73x25 mm Konstruktionsår fra 2019

Art.-nr.: 19206
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 19206
EAN/GTIN 4031405192065
Producentnummer 019206
L-nummer L90110 565
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For produkter fremstillet af aluminium fra år 2019 og fremefter
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 32 mm
  • Højde: 73 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde: 70 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj