Mærkat til opgørelse

Art.-nr.: 19176
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farvetone, hvid Ren hvid
Farve hvid
Bredde B 40 mm
Højde H 150 mm
Antal skilte / klistermærker pr. ark 20 stk.
Antal ark 1 stk.
Produkttype mærkat
Form firkantet
Efterlysende i lang tid nej
Leveringstype bue
Materiale PVC-folie

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19176
EAN/GTIN 4031405191761
Producentnummer 019176
L-nummer L90110 771
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til nem og hurtig identifikation af stiger, stilladser osv.
  • Forudskrevne felter for afdeling og lagernummer
  • Integreret testetiket, som kan forsynes med en ny testdato eller limes over som en del af de tilbagevendende tests
  • 1 enhed = 20 enheder

Egenskab:

  • Bredde: 40 mm
  • Længde: 150 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj