Příčkový víceúčelový žebřík 3 dílný s příčkou nivello® a nástěnnými kolečky 3x10 schodů

Artiklové číslo: 33310
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,49 m
Počet vodicích dílů 3
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 10
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Výškově nastavitelné ano
Skládací ano
Délka kroku 2,072 m
Sklon 70 stupeň
Schodiště ano
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Délky částí vodiče 3,055 m
Žebřík délka vysunutá 6,987 m
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 33310
EAN / GTIN 4031405333109
Číslo výrobce 033310
L-číslo L90110 160
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový víceúčelový příčlový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Lze použít jako stojící, spojovací a posuvný žebřík
  • Schodiště s délkou žebříku až 3,0 m.
  • Snadné nastavení výšky od příčku k příčce díky tlačítkovým hákům s automatickým zamykáním zvedacího zařízení
  • Horní vodič se stěnovými válečky
  • Obuv nivello® Ladder a nivello® Traverse (dodává se volně)
  • Ochrana proti rozmetání se dvěma pevnými polyesterovými popruhy a odnímatelnou kovovou vzpěrou
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 490 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 8000 mm
  • Vnější šířka: 490 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodicích částí: 3055 mm
  • Délka zasunutá: 3055 mm
  • 2dílná délka vodiče Jako investiční manažer: 5027 mm
  • 2dílná délka vodiče Jako stepladder s připojeným dílem: 4930 mm
  • 3dílná délka vodiče Jako investiční manažer: 6987 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku jako stepladder: 2072 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 3x10 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1200 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano