Topstyringsbeslag til udtræksstiger, rebstiger og multifunktionsstiger 73x25 mm

Art.-nr.: 19254
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19254
EAN/GTIN 4031405192546
Producentnummer 019254
L-nummer L90110 1137
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til push-pull, kabeltræk og universalstiger med trin
  • Angiv ledertype
  • Inkl. Monteringsmateriale
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 66 mm
  • Højde: 40 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde: 143 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj