Jet standard, anti-rebond, ⌀ tête: 10mm

Réf.: 745250 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUPERCRAFT
Diamètre pointe 10 mm
Couleur gris; blanc
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Forme tête de frappe cylindriques
Longueur totale 168 mm
Matériau acier non spécifié
Caractéristiques anti-rebond; sans éclats
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 745250 10
EAN / GTIN 4030618302056
Réf. fabricant 3408.010
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Exécution:

Pièce centrale en acier avec embouts interchangeables en nylon.

Remarque(s):

Embouts de rechange en nylon, voir code art. 754910.