Embout forets taraudeurs HSS, Pour filetages: M3

Réf.: 676306 M3
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
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Type d'outils: HSS
  • Angle de pointe: 60
  • Classe de tolérance: ISO 2 6H
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour filetages M3
Type de filetage M
Type d'outils HSS
Angle de pointe 60 degré
Classe de tolérance ISO 2 6H
Angle de flanc 60 degré
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1×D pour les trous débouchants
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Référence fabricant 847 HSS
Longueur totale 36 mm
Longueur corps 12 mm
Longueur foret (a) 5 mm
⌀ foret hélicoïdal 2,5 mm
Pas 0,5 mm
Type de produit Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN

Identification et classification

Référence article 676306 M3
EAN / GTIN 4013288119032
Réf. fabricant 05104640001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.
1 outil pour 3 opérations:
pré-perçage− taraudage − ébavurage/ chanfreinage.
Utilisation sur perceuses à inversion du sens de rotation.