Récepteur radio pour application HCT Windows, Type: STICK

Réf.: 498999 STICK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,06 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Application radio: Application HCT Windows

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Application radio Application HCT Windows
Série HCT
Type de produit Dongles

Identification et classification

Référence article 498999 STICK
EAN / GTIN 2050002063891
Réf. fabricant 498999 STICK
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Description

Exécution:

Assistant HCT pour traiter efficacement vos flux de travail, les intégrer dans les processus de production et permettre une documentation automatisée, rapide et sans erreur.
  • Connexion simultanée allant jusqu’à 16 appareils HCT différents à un PC via Bluetooth®.
  • Création et traitement aisés de programmes de travail.
  • Des images et des valeurs mesurées en direct pour chaque étape de travail guident l’utilisateur tout au long du processus.
  • L’application HCT Windows envoie les données à l’équipement de mesure HCT tandis que les valeurs mesurées générées sont transférées à l’ordinateur. Le numéro de série de la pièce est directement et automatiquement lié à la valeur mesurée correspondante.
  • Transmission des données mesurées, par exemple, à des systèmes CAQ (MUX50, DMX16, Open Protocol, CSV et DFQ), fonction Setting Bench: transmission sans fil des valeurs préréglées (dimensions nominales), y compris les tolérances, au comparateur GARANT HCT via HCT.

Utilisation:

  • Gestion centralisée des cas de contrôle et des outils HCT.
  • Création de plans de contrôle.
  • Assistant (des étapes manuelles peuvent également être créées, exécutées et documentées).
  • Intégration de différentes catégories d’instruments de mesure (mesure de longueur, couple, etc.).
  • Transfert des valeurs via différentes interfaces (MUX50, DMX16, Open Protocol).
  • Documentation des contrôles effectués, des mesures, des étapes de travail dans les formats .csv ou .dfq avec des informations détaillées (par ex. numéro de série de l’échantillon, numéro de série de l’outil HCT, etc.).
  • Connexion d’un maximum de 16 appareils HCT.

Adapté(s) pour:

GARANT 655010; 659021; 659031; 654410; 412781; 412783; 418685; 434336; 434342; 421575; 415371; 415373.
HOLEX 655025; 412790; 412792; 418743; 421493; 434008.
Stahlwille 655015; 655017.
Bowers 428602; 428702.
Kroeplin 498954 A4 et 498954 A5.

Livraison:

Dongle radio USB.

Remarque(s):

GARANT 412781 et 434336 utilisable à partir de la version R 5 du micrologiciel des instruments de mesure.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HCT" Afficher tout