Kit de base HCT – Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique avec appareil de contrôle du couple et Stick, Type: 4

Réf.: 655082 4
Remise
2 484,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 509,00 € /pcs.
  • 1 490,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Précision du couple dans le sens antihoraire 3 %
Plage de couples min. 20 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Résolution d’affichage 0,1 Nm
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Précision de mesure de l’angle de rotation 1 %
Longueur totale L 423,4 mm
Poids total 1 052 g
Interface Bluetooth®; USB
Sens de serrage a droite-A gauche
Tension nominale 3,6 V
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Capacité de la batterie 3,4 Ah
Série HCT
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 353,1 mm
Longueur de levier sans embout l1 325,1 mm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 28 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 20
Couple max., Nm 100
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
Réf., pour embouts (attachements rectangulaires) 1/2 pouce
Résolution angulaire 0,1 degrés
Unité de mesure précision de l’angle de rotation degré; pourcentage
Précision de mesure de l’angle de rotation 1 degré
Unité de couple Nm; lbf ft; lbf in
Possibilité de journalisation des données oui
Application radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Taille de l’affichage 2,8 pouces
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique; signal visuel
Feedback avec affichage
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit clé dynamométrique
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie électronique
Fonctions de mesure couple; angle de rotation
Affichage mode numérique
Plage de couple max. 100 Nm
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789

Identification et classification

Référence article 655082 4
EAN / GTIN 4069515061674
Réf. fabricant 655082 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le kit de base HCT Clé dynamométrique constitue une solution idéale pour débuter dans le contrôle et la documentation numériques du couple. Le kit complet se compose de la clé dynamométrique électronique 655010, de l’appareil de contrôle du couple 654410 et de l’application HCT Windows pour former une solution performante et parfaitement interconnectée pour des processus de montage précis.
Fonctions et avantages du kit

1. Vissage précis grâce à la clé dynamométrique électronique 655010 100
La clé dynamométrique permet de réaliser des mesures d’une grande précision, dispose de différents modes de mesure et offre une utilisation intuitive. Grâce aux signaux électroniques et à un affichage clair, chaque vissage est réalisé en toute sécurité et avec précision.

2. Contrôle fiable grâce à l’appareil de contrôle du couple 654410 350
L’appareil de contrôle permet de vérifier facilement la clé dynamométrique conformément aux normes avant et après utilisation. Il est ainsi possible de garantir une précision de mesure constante et de contribuer à l’assurance qualité conformément aux normes industrielles.

3. Documentation et analyse numériques grâce à l’application HCT Windows
L’application permet un guidage aisé de l’opérateur et facilite la transmission, l’évaluation et l’archivage de toutes les valeurs de mesure et de contrôle. Avantages pour les utilisateurs:
  • Guidage intuitif de l’opérateur
  • Traçabilité transparente de vos données de mesure
  • Documentation automatique conforme aux prescriptions d’essai
  • Rapports clairs pour les exigences en matière d’audit et d’assurance qualité

Vos avantages en bref
Le kit de base HCT Clé dynamométrique combine matériel, logiciel et assurance qualité dans une seule et même solution. Il permet une mise en place rapide des processus de montage interconnectés, réduit les sources d’erreurs et garantit une transparence maximale dans le suivi des outils.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth®:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

Avec clé à cliquet.

Contenu:

Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique: Code art. 655010 100
Appareil électronique de contrôle du couple: Code art. 654410 350
Récepteur radio pour application HCT Windows: Code art. 498999 SINGLE

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le serrage et le desserrage contrôlé de vis ou d’écrous.
  • Pour serrage à gauche et à droite.
  • Respecter la mesure étalon de l’embout utilisé ou de la rallonge et l’adapter en conséquence.
  • Pour usage industriel.
  • Avant utilisation, laisser au moins 30 minutes à température ambiante.
  • Utiliser uniquement en présence de conditions stables et d’une liberté de mouvement suffisante.
  • Veiller à la propreté de la poignée.
  • En cas de salissures, nettoyer avant utilisation.
  • Avant utilisation, s’assurer du parfait état technique et de la sécurité d’utilisation.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Après une chute ou une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet et un étalonnage.
  • Utiliser uniquement en combinaison avec des embouts appropriés en termes de forme et de modèle.
  • Faire étalonner et régler régulièrement.
  • Toujours recouvrir les ports inutilisés.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas dépasser le couple maximal de la clé dynamométrique, de la douille, de l’embout et du vissage.
  • Ne pas utiliser comme outil à frapper, ne pas jeter.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.