• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

815 MF Bras Articulé 3D Rayon d'action 287 mm

Réf.: 4420387
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Banc de mesure

Identification et classification

Référence article 4420387
EAN / GTIN 4059192061777
Réf. fabricant 4420387
Article hors catalogue L40080 2633
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Bras articulé 3D, chaque position à l'intérieur du rayon d'action est accessible
  • Positionnement simple des trois articulations avec une poignée fixée en toute sécurité
  • Composants aux dimensions très puissantes, pour une très grande stabilité et précision
  • Système de serrage mécanique sans entretien
  • Parties du bras anodisées en noir, fabriquées en alliage léger de haute qualité
  • Support de comparateur avec alésage de réception de 8 mm et queue d'aronde pour les instruments de mesure à levier
  • Equipé d'un réglage fin de précision sans jeu
  • Excellent confort de réglage, haute précision de répétition
  • Excellent pour les instruments de mesure avec ? résolution en m
  • Aimant de commutation avec une très grande force d'adhérence

Description:

Trépied de mesure avec pied magnétique MarStand 815 MF
  • Hauteur totale 399 mm
  • Charge (max.) 287 mm
  • Trou de réception : 8H7

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Désignation du produit: Support de mesure avec pied magnétique
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Application: Construction extra stable avec réglage fin précis Spécialement conçu pour les appareils d'affichage tels que les aiguilles de précision, les comparateurs ou les palpeurs de mesure de longueur avec résolution μm
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 815 MF
  • Surface du pied: 60 x 50 x 55 mm
  • Prisme pour diamètre d'arbre: 6 - 120
  • Force d'adhérence du prisme: 800 N
  • Dimension a en mm: 399 mm
  • Hauteur totale: 399 mm
  • Dimension b en mm: 287 mm
  • Porte-à-faux (max.): 287 mm
  • Dimension j en mm: 172 mm
  • Dimension k en mm: 115 mm
  • Dimension l en mm: 49 mm
  • Dimension d en mm: 8 mm
  • Plage de réglage fin mm: 2 mm