815 GN Support de comparateur av. socle triangul. 300mm, 8mm

Réf.: 4413000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Banc de mesure

Identification et classification

Référence article 4413000
EAN / GTIN 4059192016531
Réf. fabricant 4413000
Article hors catalogue L40100 21
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pied solide pour une grande stabilité
  • Dessus du pied avec main courante facile à prendre en main
  • Appui parfaitement déterminé sur le plan statique grâce à trois surfaces d'appui
  • Colonne et bras d'appui en acier inoxydable. Acier
  • Réglage fin sur le bras d'affichage
  • Indicateur orientable à ± 90°
  • Déplacement facile sans vibrations
  • Avant rectifié comme butée pour le guidage le long des arêtes et des règles

Description:

Trépied de mesure avec pied triangulaire MarStand 815 GN
  • Hauteur totale 300 mm
  • Charge (max.) 185 mm
  • Trou de fixation : 8H7

Caractéristique(s):

  • Application: Pour l'utilisation sur des plaques de mesure et de contrôle
  • Surface du pied: 150 x 150 mm
  • Dimension a en mm: 300 mm
  • Hauteur totale: 300 mm
  • Dimension b en mm: 185 mm
  • Porte-à-faux (max.): 185 mm
  • Dimension c en mm: 18 mm
  • Diamètre de la colonne c: 18 mm
  • Dimension d en mm: 14 mm
  • Diamètre de la colonne d: 14 mm
  • Poids du produit: 4.20 kg
  • Plage de réglage fin mm: 2 mm
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
Connectez-vous