{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 815 MF | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | gris; Rouge | |
| Bras mobiles | oui | |
| Nombre de bras articulés | 2 | |
| Connexion | mandrins d’entraînement | |
| ⌀ tige de support | 8 mm | |
| Base magnétique | oui | |
| Base magnétique, longueur | 50 mm | |
| Base magnétique, H | 55 mm | |
| Force d’attraction | 1 000 N | |
| Material | Aluminium | |
| Type de produit | support de mesure |
| Référence article | 4420388 | |
| EAN / GTIN | 4059192061784 | |
| Réf. fabricant | 4420388 | |
| Article hors catalogue | L40080 2634 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |