815 GN Support de comparateur av. socle triangul. 750mm, 8mm

Réf.: 4413005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MarStand
Référence fabricant 815 GN
Bras mobiles non
⌀ bras de colonne 25 mm
⌀ bras transversal 18 mm
Connexion mandrins d’entraînement
⌀ tige de support 8 mm
Sens du raccord, mandrins d’entraînement position centrée
Socle disponible oui
Largeur socle 190 mm
Hauteur socle 180 mm
Rayon d’action 230 mm
Longueur d’extension min. 75 cm
Longueur d’extension maxi 75 cm
Poids 10 kg
Matériau Acier inoxydable
Type de support pied à colonne
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 4413005
EAN / GTIN 4059192016555
Réf. fabricant 4413005
Article hors catalogue L40100 756
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pied solide pour une grande stabilité
  • Dessus du pied avec main courante facile à prendre en main
  • Appui parfaitement déterminé sur le plan statique grâce à trois surfaces d'appui
  • Colonne et bras d'appui en acier inoxydable. Acier
  • Réglage fin sur le bras d'affichage
  • Indicateur orientable à ± 90°
  • Déplacement facile sans vibrations
  • Avant rectifié comme butée pour le guidage le long des arêtes et des règles

Description:

Trépied de mesure avec pied triangulaire MarStand 815 GN
  • Hauteur totale 750 mm
  • Charge (max.) 230 mm
  • Trou de réception : 8H7

Caractéristique(s):

  • Application: Pour l'utilisation sur des plaques de mesure et de contrôle
  • Surface du pied: 190 x 180 mm
  • Dimension a en mm: 750 mm
  • Hauteur totale: 750 mm
  • Dimension b en mm: 230 mm
  • Porte-à-faux (max.): 230 mm
  • Dimension c en mm: 35 mm
  • Diamètre de la colonne c: 35 mm
  • Dimension d en mm: 25 mm
  • Diamètre de la colonne d: 25 mm
  • Poids du produit: 10.00 kg
  • Plage de réglage fin mm: 2 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MarStand" Afficher tout