815 P Support de comparateur magnétique, 1 art., 205mm,3/8″

Réf.: 4422050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant 815 P; Messstativ mit Magnetfuß
Bras mobiles oui
Nombre de bras articulés 1
Connexion mandrins d’entraînement
Pour comparateurs avec ⌀ queue 9,525 mm
Sens du raccord, mandrins d’entraînement position centrée
Base magnétique oui
Socle disponible oui
Rayon d’action 130 mm
Longueur d’extension maxi 20,5 cm
Poids 0,7 kg
Material Acier inoxydable
Génération de force de serrage mécanique
Type de support pied à colonne
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 4422050
EAN / GTIN 4059192016692
Réf. fabricant 4422050
Article hors catalogue L40100 1166
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Bras d'exposition avec une articulation
  • Pied rond puissant avec aimant permanent
  • Colonne et bras d'exposition en acier inoxydable
  • Réglage fin sur le bras d'exposition
  • Affichage orientable de ± 90°

Description:

Trépied de mesure avec base magnétique MarStand 815 P
  • Hauteur totale 205 mm
  • Sortie (max.) 130 mm
  • Trou de fixation : .375″

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Alésage de réception: .375″
  • Hauteur totale: 205 mm
  • Porte-à-faux (max.): 130 mm
  • Plage de réglage fin mm: 1.5 mm
  • Poids du produit: 0.70 kg