815 GN Support de comparateur av. socle triangul. 300mm,3/8″

Réf.: 4413050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant 815 GN
Bras mobiles non
⌀ bras de colonne 25 mm
⌀ bras transversal 18 mm
Connexion mandrins d’entraînement
Taille raccord fileté, mandrins d’entraînement 3/8
Sens du raccord, mandrins d’entraînement position centrée
Socle disponible oui
Rayon d’action 185 mm
Longueur d’extension min. 30 cm
Longueur d’extension maxi 30 cm
Poids 4,2 kg
Material Acier inoxydable
Type de support pied à colonne
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 4413050
EAN / GTIN 4059192016562
Réf. fabricant 4413050
Article hors catalogue L40080 964
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pied solide pour une grande stabilité
  • Dessus du pied avec main courante facile à prendre en main
  • Appui parfaitement déterminé sur le plan statique grâce à trois surfaces d'appui
  • Colonne et bras d'appui en acier inoxydable. Acier
  • Réglage fin sur le bras d'affichage
  • Indicateur orientable à ± 90°
  • Déplacement facile sans vibrations
  • Avant rectifié comme butée pour le guidage le long des arêtes et des règles

Description:

Trépied de mesure avec pied triangulaire MarStand 815 GN
  • Hauteur totale 300 mm
  • Charge (max.) 185 mm
  • Trou de réception : .375″

Caractéristique(s):

  • Application: Pour l'utilisation sur des plaques de mesure et de contrôle
  • Surface du pied: 150 x 150 mm
  • Alésage de réception: .375″
  • Dimension a en mm: 300 mm
  • Hauteur totale: 300 mm
  • Dimension b en mm: 185 mm
  • Porte-à-faux (max.): 185 mm
  • Dimension c en mm: 18 mm
  • Diamètre de la colonne c: 18 mm
  • Dimension d en mm: 14 mm
  • Diamètre de la colonne d: 14 mm
  • Poids du produit: 4.20 kg
  • Plage de réglage fin mm: 2 mm