Pied à coulisse numérique HCT avec Bluetooth® et jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412792 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: ⌀ 1,6
  • Interface: Interface Bluetooth®
  • Application radio: HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur ⌀ 1,6
Interface Interface Bluetooth®
Longueur de bec 40 mm
Application radio HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 412792 150
EAN / GTIN 4062406629465
Réf. fabricant 412792 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pied à coulisse numérique avec Bluetooth® 5.0. Affichage LCD bien lisible. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Surface agréable au toucher. Surfaces de mesure finement rodées.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Remarque(s):

Compatible avec l’application mobile HCT en option (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible gratuitement pour Android et iOS) et l’application HCT Windows (disponible pour Windows). Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Warning:

Utilisation normale
  • Pied à coulisse numérique pour mesures intérieures/extérieures.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Utiliser uniquement conformément aux caractéristiques techniques.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas apporter de modifications.