• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Étau haute pression CN HiPo Clamp avec amplificateur de puissance, Type: 125

Réf.: 360465 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPoClamp
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Force de serrage maximale 40 kN
Poids 35 kg
Longueur totale L 512 mm
Longueur corps de base a 424 mm
Largeur corps de base B 125 mm
Plage de serrage b 0 mm - 182 mm
Hauteur corps de base c −0,02 100 mm
Plage de serrage d 131 mm - 313 mm
Hauteur mors h 39,5 mm
Rainure longitudinale l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Rainure transversale n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Ecartement rainure p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Code couleur pour accessoires adaptés HiPo
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 360465 125
EAN / GTIN 4045197777904
Réf. fabricant 360465 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Parallélisme des mors 0,02 mm.
  • Dimension de réglage compatible pour produits courants.
  • Modèle universel pour différents systèmes de mors.
  • Glissière trempée par induction.
  • Broche entièrement fermée (réduction des opérations de nettoyage).
  • Trous filetés sur les deux côtés pour la butée de pièce.
  • Avec alésages 18M16 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.
  • Toutes les faces rectifiées, sauf la face avant: montage horizontal et latéral.
  • Possibilité d’ajouter un renvoi d’angle.
  • Broche entièrement protégée et nitrurée.
  • Filetage pour butée de pièce.

Livraison:

Avec mors étagés 360468 et 360469, 4 brides de serrage et manivelle.

Accessoire(s):

  • Plaque d’adaptation pour changement rapide des mors Xtric 361293; 361294 réf. 125.
  • Plaques d’adaptation 361297; 361298 réf. 125.

Remarque(s):

  • Rallonge de corps de base adaptée 125, voir 360467_125 dans la LPR.
  • La réf. 125X est fournie avec les mors 361295 125 et 361296 125. Utilisation possible avec des mors supplémentaires Xpent.
  • Rallonge de corps de base adaptée 160: 360420 160