Mors mobile, Pour type: 125

Réf.: 361660 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 124,4 mm
Hauteur mors h 39,5 mm
Longueur mors l 84 mm
Pour code couleur TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Réf. fabricant 6921684020042
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Mors mobile, un côté strié.

Utilisation:

  • Pour le serrage de pièces non parallèles.
  • Pour montage de mors rapportés 361950; 361960; 361970.

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

NC8, Garant-CN, Titan.

Livraison:

Avec vis de fixation.