Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de mors à lamelle-ressort, Pour largeur mors: 100mm

Réf.: 362600 100

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur mors (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 362600 100
EAN / GTIN 4250364400336
Réf. fabricant 6921014001042
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Les mors supplémentaires multiplient les possibilités d’utilisation. Mors hydrauliques à compensation pour serrage différentiel de pièces rondes ou de pièces à usiner présentant des écarts de surface sur demande.

Adapté(s) pour:

CN GARANT 360510; 360465; 361290.
HOLEX 362010.
ALLMATIC 362250362300 ainsi qu’avec les mors de base 361500361520 pour version NC8. Mors adaptateurs 361600, 361620 convenant également pour toutes les versions CN.

Remarque(s):

Commander séparément les vis de fixation 36 2621 M10×23.