Mors supplémentaire de préhension, pour largeur mors: 125mm

Réf.: 362390 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour largeur mors 125 mm
Largeur mors b 12 mm
Hauteur mors h 20 mm
Pour code couleur TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-GARANT; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 362390 125
EAN / GTIN 4045197967893
Réf. fabricant 362390 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grande précision de serrage. Les mors supplémentaires augmentent considérablement les possibilités d'utilisation de votre étau. Forme de dent optimisée pour une force de maintien élevée.