Plaque d’adaptation pour mors rapportés Xpent fixe, pour largeur mors b: 125mm

Réf.: 361298 125
Remise
341,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur mors b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Hauteur h 18 mm
Longueur l 88 mm
Pour code couleur Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Type de produit Plaque adaptatrice

Identification et classification

Référence article 361298 125
EAN / GTIN 4062406090296
Réf. fabricant 361298 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trempés et rectifiés. Avec vis de fixation.

Avantage(s):

Les étaux CN GARANT ou Allmatic existants peuvent être utilisés avec les mors rapportés ou supplémentaires Xpent.

Utilisation:

Pour accueillir un mors rapporté Xpent.

Matière(s):

Acier trempé

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 361123 à 361134.
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
Connectez-vous