CDP D20-M12 Têtes de fraisage hémisphériques modulaires FLEXFIT pour les opérations de copiage.

Réf.: 3101238
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3101238
EAN / GTIN 7291075111408
Réf. fabricant 3101238

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 13.8 mm, Flute Count (NOF) 2

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 3.1 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Rayon (RE) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CRF D200-QF
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees