ER D08A16-2-M08-08 Fraises en bout à plaquettes rondes, pour copiage et surfaçage. Système modulaire ISCAR ClickFit.

Réf.: 3101792
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3101792
EAN / GTIN 7291075118087
Réf. fabricant 3101792
Article hors catalogue L23980 1182

Description

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 13 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka drážky (APMX) 4 mm, celková délka (OAL) 42,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M08
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Funkcní délka (LF) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 0802
  • Celková délka (OAL) 42.5 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 27 Stupne