ER D22A32-4-M16-10 Fraises en bout à plaquettes rondes, pour copiage et surfaçage. Système modulaire ISCAR ClickFit.

Réf.: 3101798
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3101798
EAN / GTIN 7291075118124
Réf. fabricant 3101798
Article hors catalogue L23980 1216

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 68 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Rayon (RE) 5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 22 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 43 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 10T3
  • Longueur hors tout (OAL) 68 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 7.3 Degrees