HM90 E90A-D25-3-M12 Fraises en bout pour plaquettes HELI2000 HM90 APKT 1003PDR. Attachement FLEXFIT.

Réf.: 3102521
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3102521
EAN / GTIN 7291075122732
Réf. fabricant 3102521
Article hors catalogue L23980 454

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 57 mm, Usable Length (LU) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 19 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 35 mm