ER D12A20-2-M10-08 Fraises en bout à plaquettes rondes, pour copiage et surfaçage. Système modulaire ISCAR ClickFit.

Réf.: 3101793
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3101793
EAN / GTIN 7291075118094
Réf. fabricant 3101793
Article hors catalogue L23980 1190

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 52 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 0802
  • Longueur hors tout (OAL) 52 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 6.5 Degrees