• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage AOET110408 FR, pour fraise Softcut®90°, HU7810-1

Réf.: 215424 ALU
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    13,79 € / 1 unité
  • De 10 unités
    11,49 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
183 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage dressage (FEC)
Nombre de lèvres 2 pc.
Code ISO AOET110408 FR
Nuance HU7810-1
Nuance de coupe Carbure
Rayon d’angle R 0,8 mm
Epaisseur de plaquette T 4,13 mm
Classe de tolérance E
Revêtement sans revêtement
Pour matériau Aluminium; métaux NF (N)
Angle de dépouille standard (arête principale) 11 degrés
Profondeur de coupe max. ap 5,5 mm; 9 mm
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base rhomboïde
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Exécution de la plaquette droite
Angle d’attaque 90 degrés
Diamètre du trou de fixation 3,4 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,05 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance par dent min. fz 0,1 mm
Avance par dent max. fz 0,1 mm
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant N
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HU7810-1
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Désignation de la plaquette AOET110408
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation droite
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 215424 ALU
EAN / GTIN 4069515039130
Réf. fabricant 215424 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
850
Alu (à copeaux courts)
N
750
Alu > 10% Si
N
600
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.