SLS MASSETTE LAITON - EMBOUT 40MM

Réf.: 208A.40CBASLS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre de surface de grappe 40 mm
matériau insert plastique
matériau boîtier acier
Forme de surface de frappe forme ronde
Série SLS
Référence fabricant Kunststoffhammer SLS 40 mm
Emballage En vrac
Protection du manche oui
Type acier
Bâtis oui
embout pour maillet à frappe amortie 1
Couleur Rouge; transparent
Matériau, manche bois
Surface, manche avec rectification
Type de produit maillet à frappe amortie
Poids total 640 g
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 208A.40CBASLS
EAN / GTIN 3662424029622
Réf. fabricant 208A.40CBASLS
Article hors catalogue L60130 10950
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Marteau en plastique ″Série lourde″ avec pièce centrale en acier
  • Les combinaisons avec embouts montés sont proposées en petit nombre. Vous pouvez toutefois composer vous-même votre marteau en plastique en choisissant une pièce centrale et deux embouts.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 40
  • Description: Laiton
  • [kg]: 0,640