{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | Rouge; noir | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Longueur mors/mâchoire | 28 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 6,5 mm | |
| Pour | fil (dur); fil (souple); corde à piano | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante frontale | |
| Caractéristiques | Avec support de fils | |
| Matériau | acier au chrome-molybdène | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Longueur totale L | 160 mm | |
| Poids total | 225 g |
| Référence article | 190.16CPESLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028342 | |
| Réf. fabricant | 190.16CPESLS | |
| Article hors catalogue | L60130 9230 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |